Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markal SL 130 weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markal SL 130 weiss
Markal SL 130 weiss
Markal SL 130 weiss
Artikel-Nr.:
     284A-DVE3660447101943
Hersteller:
     LA-CO Industries
Herst.-Nr.:
     DVE3660447101943
EAN/GTIN:
     3660447101943
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
MarkalH®# SL.130 - Kreidebasierter Lackmarker - Wasserlöslich - Rundspitze abriebfest - Mit der Ventilspitze wird Farbe nur bei Bedarf abgegeben - Temperaturbereich: +5 °C – +40 °C - Temperaturbeständigkeit der Markierung: 80 °C - Anwendbar auf Stahl, Gummi, Glas, Kunststoff, Legierungen, Buntmetallen- Farbe weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, holzmarker weiß, holzmarker, Markal, Markierungs-Produkte, Permanent Marker, Permanentmarker, SL130, Wartungsprodukte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 4,10*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,04*
€ 4,16*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 3,062*
€ 4,162*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,21*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 3,44*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 56,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.