Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Kreissägeblatt Expert 300 x 30 x 2.4 96 T TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HW Kreissägeblatt Expert 300 x 30 x 2.4 96 T TR
HW Kreissägeblatt Expert 300 x 30 x 2.4 96 T TR
HW Kreissägeblatt Expert 300 x 30 x 2.4 96 T TR
Artikel-Nr.:
     284A-DVE3165140648202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DVE3165140648202
EAN/GTIN:
     3165140648202
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300 x 30
bausägeblatt 300mm
Kreissägeblatt expert Multi Material für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen - Für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen - Geeignet Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz- Schnittbreite 2,4 mm - Ø 300 mm - Bohrungs-Ø 30 mm - Anzahl Zähne 96 - Zahnungsart TCG - Nebenlöcher 2,4/1,8
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
2,4 mm
Ø:
300 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Anzahl Zähne:
96
Zahnungsart:
TCG
Nebenlöcher:
2,4/1,8
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, HW, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 58,01*
€ 69,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,66*
€ 69,89*
5 Tage
29
€ 5,90*
ab € 58,52*
€ 70,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,69*
€ 73,38*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 73,30*
€ 88,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B15001
ab € 547,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.