Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt a 25 Stck S 611 DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt a 25 Stck S 611 DF
Säbelsägeblatt a 25 Stck S 611 DF
Säbelsägeblatt a 25 Stck S 611 DF
Artikel-Nr.:
     284A-DVE3165140515290
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657561
EAN/GTIN:
     3165140515290
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Säbelsägeblatt für Holz mit Metall, gerader, grober Schnitt, Bosch Sägeblattqualität: HCS Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen. HSS Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall. BiM Bimetall, eine hochflexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BIM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern. HM Hartmetall-Sägeblätter sind besonders leistungsstark. Die HM-Zähne beißen sich durch glasfaserverstärkten Kunststoff, Zementfaserplatten oder Gipskarton. HM-Zahnleisten schneiden rostfreien Stahl. Eine Beschichtung mit HM-Körnern (= Riff) trennt abrasive Materialien wie Kacheln oder GFK. - Passend für alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen mit 1/2"-Universalschaft-Aufnahme- Gesamtlänge 150 mm - Zahnteilung 4,3 mm - Sägeblattqualität BiM - Tauchschnitt ja - geschränkt, gefräst ja - winkelgenauer Schnitt - - glasfaserverstärkter Kunststoff GFK, Epoxidharz EP < 50 - Bosch-Nr. S 611 DF - Holz < 100 - Bleche, Rohre, Profile - - Holz-, Spanplatten < 100 - Kunststoffe, Rohre, Profile < 100 - spezielle Varioverzahnung -
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Zahnteilung:
4,3 mm
Sägeblattqualität:
BiM
Tauchschnitt:
ja
geschränkt, gefräst:
ja
winkelgenauer Schnitt:
-
glasfaserverstärkter Kunststoff GFK, Epoxidharz EP:
< 50
Bosch-Nr.:
S 611 DF
Holz:
< 100
Bleche, Rohre, Profile:
-
Holz-, Spanplatten:
< 100
Kunststoffe, Rohre, Profile:
< 100
spezielle Varioverzahnung:
-
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Bosch, QR5142190, Schnitt, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
pro Stück
€ 6,90*
ab € 41,25*
€ 48,56*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 41,26*
€ 48,56*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,33*
€ 50,00*
2 Tage
60
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,92*
€ 50,57*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 49,55*
€ 58,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 49,55* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608656265
ab € 12,57*
Ähnlich
Bosch
2608656032
ab € 157,32*
Ähnlich
Bosch
2608656259
ab € 135,17*
Ähnlich
Bosch
2608656320
ab € 123,37*
Ähnlich
Bosch
2608656039
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.