| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE0662633518378 Herst.-Nr.: DVE0662633518378 EAN/GTIN: 0662633518378 |
| |
|
| | |
| Einzel- und Ergänzungsteile zu 1/2" Werkstattbedarf - Das System verfügt über eine hohe Kompatibilität mit anderen Systemen- Inhalt 1 Stück - Maße 619 mm - Bezeichnung Ringsystem (15 Segmente + 1 Verschlusskappe) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Maße: | 619 mm | Bezeichnung: | Ringsystem (15 Segmente + 1 Verschlusskappe) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, loc-line rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, gelenkschlauch-set 1/2", 1/2, 1/2", Einzel-, Ergänzungsteile, IBT, Kühlmittel-Ringdüsensystem, Kühlmittelschlauch, Ringdüsensystem, Ringsystem, und, Zoll |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,72* | € 31,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,78* | € 33,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 24,94* | € 33,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,25* | € 33,47* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 33,46* | € 43,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|