Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bi-Metall Lochsäge PC 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC 35 mm
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC 35 mm
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC 35 mm
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC 35 mm
Artikel-Nr.:
     284A-D4215502052
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584626
EAN/GTIN:
     3165140949781
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
Lochsäge Power Change Progressor - Zähne HSS-Co8 - Schnitttiefe 40 mm - Verwendbar mit Power Change Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) - Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer - Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze - Für INOX, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas, Faserverbundwerkstoffe etc. - Ø 35 mm - empfohlene Drehzahl min-1 INOX 125 - empfohlene Drehzahl min-1 Stahl 250 - empfohlene Drehzahl min-1 Alu 375 - empfohlene Drehzahl min-1 Holz/PVC 2400
Weitere Informationen:
Ø:
35 mm
empfohlene Drehzahl min-1 INOX:
125
empfohlene Drehzahl min-1 Stahl:
250
empfohlene Drehzahl min-1 Alu:
375
empfohlene Drehzahl min-1 Holz/PVC:
2400
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, bosch lochsäge hss-bi-metall, lochsäge, bosch lochsäge, Bimetall-Lochsäge, BOSCH, Bosch, HSS, HSS-Bi-Metall, HSS-Lochsäge, Loch-, Lochsägen, Lochsägen HSS, Lochsägen-Satz, Lochsägen-Set, Lochsägenset, QR4026427, Säge, Sägen, Sägen Loch-, Zylindersägen, Zylindersägen HSS, Zylindersägenset
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 9,78*
1
€ 5,95*
ab € 7,53*
€ 9,81*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 10,12*
9 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 10,35*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,07*
€ 11,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594203
ab € 6,88*
Ähnlich
Bosch
2608594206
ab € 7,15*
Ähnlich
Bosch
2608594207
ab € 6,88*
Ähnlich
Bosch
2608594211
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.