Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Ø35mm T44mm Steckachse Holz Geeignet für Holz 2608594209


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 594 209 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 209 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 209 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 209 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 209 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     262-40244204
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594209
EAN/GTIN:
     3165140949781
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
Lochsäge Ø35mm T44mm Steckachse Holz Geeignet für Holz 2608594209
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
Steckachse
Durchmesser:
35 mm mm
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Schnitttiefe:
44 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, bosch lochsäge hss-bi-metall, lochsäge, bosch lochsäge, Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochschneider, Standard-Fräser
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
1
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 9,87*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,56*
€ 9,90*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,78*
€ 10,21*
8 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 10,45*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,97*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594202
ab € 7,04*
Ähnlich
Bosch
2608594203
ab € 6,88*
Ähnlich
Bosch
2608594206
ab € 7,07*
Ähnlich
Bosch
2608594207
ab € 7,22*
Ähnlich
Bosch
2608594211
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.