Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole aus Stahlblech 115 x 90, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2370060
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2370060
EAN/GTIN:
     4011338068057
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Konsolhle aus Stahlblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
braun
Maß A:
115 mm
Maß B:
90 mm
Tragkraft:
30 kg
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Konsole, Regalkonsole, Stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.