Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturmhaken mit Ringschraube 170 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2310020
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2310020
EAN/GTIN:
     4011338206282
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
in Verbindung mit Stützhaken zum Feststellen von Fenstern
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
6 mm
Maß A:
170 mm
Maß B:
140 mm
Anzahl Lochungen:
1
Maß Lochungen:
Ø 6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sturmhaken, ringschraube, Ankettel, Fensterfeststeller, Stützhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.