Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenstangenriegel 400 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2176541
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2176541
EAN/GTIN:
     4011338208231
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel feuerverzinkt
Bolzen-Stangenriegel mit Schlaufe, Grundplatte 88 x 63 x 2 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
400 mm
Materialstärke:
2 mm
Durchmesser:
14 mm
Maß A:
88 mm
Maß B:
65 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: bolzenriegel, bolzenriegel 400mm, Bolzenstangenriegel, Bolzen-Stangenriegel, Eisenwaren, Pollmann, Riegel, Stangenriegel, Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.