Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflaufstütze zum Einbetonieren, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2144601
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2144601
EAN/GTIN:
     4011338213105
Suchbegriffe:
Auflaufschuh
Auflaufstütze
auflaufschuh
Pollmann Auflaufstütze mit 2 Sechskantschrauben M10 x 120 mm und 2 Muttern M10, mit 2 Langlöchern, Bauhöhe 55 mm, Anschlaghöhe 23 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
195 mm
Breite:
125 mm
Materialstärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Auflaufstütze zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Pollmann, Toranschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.