Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentorfalle 144-0, verstellbar, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2144000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2144000
EAN/GTIN:
     4011338047502
Suchbegriffe:
Gartentorfalle
gartentorfalle
Gartentorfalle für Einzeltore, für schmale Rahmenhölzer geeignet höhenverstellbar, rechts und links verwendbar, Hebel 155 x 16 mm, Plattengröße b 82 x h 55 mm, Gesamthöhe 140 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Einzeltor, für schmale Hölzer, Pollmann, Torverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.