Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlag-Schließblech verstellbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2142903
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2142903
EAN/GTIN:
     4011338047472
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Verstellbares Schließblech für Einsteckschlösser, bestehend aus Aufschraubplatte und Anschlagplatte
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und PZ-schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
246 mm
Breite:
44.5 mm
Materialstärke:
0 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 4
Maß Lochungen:
Ø 7,0 Langloch / Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließblech verzinkt, lappenschließblech, Anschlagschießblech, Anschlagwinkel, Einsteckschloss, Schließblech, Toranschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.