Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschlagsortiment für Jägerzaun Doppeltor, feuerverzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2141001
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2141001
EAN/GTIN:
     4011338049070
Suchbegriffe:
Gartentorbeschlagset
Das Beschlagsortiment besteht aus 4 Ladenbändern mit 16 mm Rolle, 700 mm lang, 4 Haken D1 mit Dorn Ø 16 mm, 1 Doppeltorüberwurf niedrig, 1 Bodenschieber 400 mm lang, 1 Auflaufstütze mit Betonkrallen zum Anschauben und 1 Schraubensortiment, kartonverpackt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschlagsortiment, Doppeltor, Haken D1, Jägerzaun, Kloben auf Platte, Ladenband, Torbeschlag, Vorgartentor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,78*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 67,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 87,28*
€ 103,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 85,84*
€ 102,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,84*
€ 97,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 79,82*
€ 94,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 67,78*
€ 80,66
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.