Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsüberfalle 175 mm mit Öse, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1841600
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1841600
EAN/GTIN:
     4011338227218
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
Pollmann Überfalle mit Sicherheitsverschluss, mit Schließöse, Schlitz 50 x 12 mm, mit versenkter Lochung, für Vorhangschloss geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
4 mm
Maß A:
175 mm
Maß B:
55 mm
Klappe (Lappen):
55 x 70 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Türüberfalle, Überfallen, überfallen 175mm, haspe, Kistenverschluss, Pollmann, Sicherheits-Überfalle, Torbeschlag, Torverschluss, Überfalle, Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.