Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 16/1000 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1081000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1081000
EAN/GTIN:
     4011338220196
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband 1000 mm
ladenband
Pollmann Langband für Haken mit Dorn Ø 16 mm, Ende spitz, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 105 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
1000 mm
Breite:
45 mm
Materialstärke:
6 mm
Durchmesser:
16 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 4
Maß Lochungen:
□ 11 / Ø 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Langband, Pollmann, Torband, Torbeschlag, Türband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
300
1
€ 6,95*
ab € 6,90*
€ 9,78*
1 Tag
41
1
€ 8,50*
ab € 11,55*
€ 16,27*
1 Tag
41
10
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 18,61*
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 14,03*
€ 19,66*
1
€ 5,90*
ab € 13,40*
€ 19,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.