Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLLMANN Tor-Ladenband,Ende spitz für Dorn16mm,1000mm,Eisen, galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Tor-Ladenband,Ende spitz für Dorn16mm,1000mm,Eisen, galvanisch verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Tor-Ladenband,Ende spitz für Dorn16mm,1000mm,Eisen, galvanisch verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Tor-Ladenband,Ende spitz für Dorn16mm,1000mm,Eisen, galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8506567
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011338220196
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband 1000 mm
ladenband

POLLMANN Tor-Ladenband,Ende spitz für Dorn16mm,1000mm,Eisen, galvanisch verzinkt

Ladenband, schwere Ausführung

• Rolle passend für 16 mm Dornstärke
• Ende spitz
• Entfernung Mitte Rolle bis Mitte 4-kant-Loch = 105 mm
• Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
1000
Breite:
45
für Dornstärke:
16
Abstand Mitte Rolle bis Vierkantloch:
105
Herstellerartikelnummer:
1081000
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 6,90*
€ 9,78*
Lager 223
41
1
€ 8,50*
ab € 11,55*
€ 16,27*
1 Tag
41
10
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 18,61*
1 Tag
41
1
€ 6,90*
ab € 14,03*
€ 19,66*
1
€ 5,90*
ab € 13,40*
€ 19,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.