Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristorsteller einphasig T-Drive 1ph compact Phasenanschnitt 0-10V 6A 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-kann vom Original abweichen
Detailansicht-kann vom Original abweichen
Detailansicht-kann vom Original abweichen
Detailansicht-kann vom Original abweichen
Detailansicht-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2840-532210230106
Hersteller:
     Chiemtronic
Herst.-Nr.:
     532210230106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristersteller
Thyristorleistungssteller
thyristorleistungssteller chiemtron...

Beschreibung: einphasiger Thyristor-Leistungssteller zum steuern und regeln von ohmschen und induktiven Lasten. Softstartfunktion ca. 2 sec. und Melderelais integriert. Ansteuerung über Normsignale 0-10V, 4-20mA etc. oder Potentiometer 10kOhm. Passive Kühlung über integrierten Kühlkörper und Montage auf Hutschiene oder Montageplatte. Schutzart IP30, Verschmutzungsgrad V3, Verlustleistung ca. 1V/A pro Phase, Startfreigabe potentialfrei

Einsatzbereich: Heizelemente, Heizregister, Infrarotstrahler, Trafos und induktive Lasten, Trockenöfen, Beleuchtungstechnik und Motoranwendungen, Kunststoff- und Verfahrenstechnik, Prozessoptimierung

Zusatzoptionen: Strombegrenzung, Lastbruchüberwachung, Konstantspannungsregelung, Konstantstromregelung, Leistungsregelung (jeweils True-RMS) auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen:
Lastspannung:
230 V AC
Laststrom:
6 A AC
Hilfsspannung:
intern
Frequenz:
50-60 Hz
Ansteuerung:
Poti 10kOhm V DC | 0-10 V DC
RoHS-konform:
ja
LxBxH:
119x70x107 mm
Betriebstemperatur:
-10 bis +60 °C
Melderelais:
Wechsler 5A
Montage:
Hutschiene 35mm
Weitere Suchbegriffe: Thyristorsteller, T-Drive, Leistungsregler, Phasenanschnitt, Leistungssteller, Halbleiterrelais, Halbleiterschütz, Thyristorregler, Schwingungspaket, Meß- / Regel- und Steuertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chiemtronic
532210230112
ab € 92,50*
Ähnlich
Chiemtronic
532210230103
ab € 65,08*
Ähnlich
Chiemtronic
532210230109
ab € 84,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.