Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh Sensation Mid S2, Größe 40, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ESD-Sicherheitsschuh Sensation Mid S2, Größe 40, schwarz
ESD-Sicherheitsschuh Sensation Mid S2, Größe 40, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-872640
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76106-40
EAN/GTIN:
     4030839220931
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN Sicherheitsschuh Sensation Mid ESD Hydrophobiertes Textilmaterial/hydrophobiertes Nubukleder Textilfutter Bioactive Gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD ESD-fähige Softvlies Brandsohle TPU/PU Sohle L10 Nach EN ISO 20345 S2, Form A Die Sicherheitsschuhe SENSATION Mid ESD S2 sind ein Sicherheitsstiefel aus der ELTEN L10 Serie. Er entspricht den Leistungsanforderungen der Sicherheitsklasse S2 und wird in den Größen 37 - 47 gefertigt. Durch die ESD-Ausstattung ist der Artikel auch für Arbeiten in ESD-sensiblen und elektrostatisch geschützten Bereichen geeignet. Die gepolsterte Lasche bietet hohen Tragekomfort und vermeidet die Bildung schmerzhafter Druckstellen. Für gute Stabilität und Halt im Schuh sorgt die Kragenpolsterung. Darüber hinaus ist der SENSATION Mid ESD S2 nach BGR 191 zertifiziert. Die L10 Serie steht für geringes Gewicht, modische Optik und hervorragenden Tragekomfort. Hydrohphobiertes Nubukleder ist widerstandsfähig gegen Abnutzung. Beim SENSATION Mid ESD S2 kommt hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans Optik zum Einsatz, das formbeständig, reißfest, schnell trocknend und leicht ist. Nachhaltig hergestelltes Leder, welches in Deutschland nach hohen sozialen und ökologischen Standards hergestellt wird. In unseren Modellen verwendetes Textilfutter ist hautfreundlich und atmungsaktiv. Ergonomisch geformte Stahlkappen schützten beim SENSATION Mid ESD S2 vor Stoßeinwirkungen und Druckbeanspruchungen. SENSATION Mid ESD S2 ist mit der auswechselbaren Ganzflächigen L10 ESD Einlegesohle ausgestattet, die vor elektrostatischer Entladung schützt. Integriert ist eine ESD-fähige Softvlies Brandsohle, einen ausgezeichneten Abriebwiderstand, eine gute Luftdurchlässigkeit und ist sowohl flexibel, zäh als auch formstabil. Die direkt angepritzte Zweischichten-Profilsohle L10 tägt zu einem sehr geringen Gewicht bei. Sie ist antistatisch, besitzt eine gute Rutschsicherheit, ist abriebfest.- EN ISO 20345 S2 SRC, Form B - hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder - Textilfutter Bioactive - gepolsterte Lasche - ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey - ESD-fähige Softvlies-Brandsohle - TPU/PU Sohle L10 - Stahlkappe - Kennzeichnung mit ESD-Kennzeichen - Größe 40 - Farbe schwarz - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S2
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S2
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s2, arbeitsstiefel, esd-schuhe elten, ESD-Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschnürschuh, Sneaker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 62,11*
€ 75,41*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 62,16*
€ 75,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,26*
€ 75,56*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,58*
€ 79,20*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 73,39*
€ 87,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,58*
€ 104,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,99*
€ 103,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,69*
€ 97,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,35*
€ 95,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,39*
€ 87,33
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,55*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,13*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,23*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,93*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,85*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,85*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.