Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Spiralkabel mit Druckknopf, ESD, schwarz, 3/10 mm, 3,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Spiralkabel mit Druckknopf, ESD, schwarz, 3/10 mm, 3,6 m
WETEC Spiralkabel mit Druckknopf, ESD, schwarz, 3/10 mm, 3,6 m
Artikel-Nr.:
     283-871930
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     2100.752.3.10.1
EAN/GTIN:
     4050075023264
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel druckknopf wetec
erdungskabel
Zur sicheren und komfortablen Erdung.Lieferumfang:
  • 1 Stück Spiralkabel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschlussart DK:
3/10 mm
Länge:
3,6 m
Gewicht:
40 g
Sicherheitswiderstand:
2 x 1 MOhm
Weitere Suchbegriffe: erdungskabel druckknopf, 2100.752.3.10.1, WE-2100.752.3.10.1, Verbindungskabel, Erdungsleitung, Spiralkabel, Handgelenk-Spiralkabel, Handgelenkband, ESD-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.