Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weicon 1K-Reaktionsklebstoff Contact VA 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 1K-Reaktionsklebstoff Contact VA 100
Weicon 1K-Reaktionsklebstoff Contact VA 100
Weicon 1K-Reaktionsklebstoff Contact VA 100
Weicon 1K-Reaktionsklebstoff Contact VA 100
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-871680
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12050030
EAN/GTIN:
     4024596019570
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Weicon Contact VA 100 ist ein Universaltyp für die Verklebung von Metallen, Kunststoffen und Gummi, sowohl mit- als auch untereinander. VA 100 eignet sich ideal für den ''Do-it-yourself'' Bereich, kann aber auch in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

Merkmale:
  • Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe
  • mittelviskos
  • etwas längere Aushärtung
  • ISEGA-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht:
47 g
Inhalt:
30 g
Farbe:
farblos, klar
Konsistenz:
flüssig
Viskosität:
60-120 mPas
Flammpunkt:
82,5 °C
Siedepunkt:
214 °C
max. Spaltfüllvermögen:
0,15 mm
Endfestigkeit:
nach 24 h
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
20
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 10,26*
2 Tage
53
20
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 10,33*
2 Tage
53
20
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 10,35*
6 Tage
53
20
€ 5,99*
ab € 9,36*
€ 11,14*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 8,92*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
1 Stück enthält 30 Gramm (ab € 0,29734* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.