Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Kontakt Kraftkleber, 120 g, gelförmig, keine Infokarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU Kontakt Kraftkleber, 120 g, gelförmig, keine Infokarte
UHU Kontakt Kraftkleber, 120 g, gelförmig, keine Infokarte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-871510
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46485
EAN/GTIN:
     4026700464856
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER gelförmig ist ein tropffreier, universeller Kontaktklebstoff, der aufgrund der gelartigen Konsistenz ein gleichmäßiges, sauberes und sparsames Auftragen ermöglicht. Sehr gut geeignet für das Arbeiten an senkrechten Flächen und für Über-Kopf-Arbeiten. Materialien können nach der Klebung sofort weiterverarbeitet werden. Stark und sauber, für extreme Belastungen. Permanent elastisch: gleicht Materialspannungen aus, daher ideal für flexible Materialien.

Merkmale:
  • universell einsetzbarer, gelförmiger Kontaktkleber
  • superstark und tropffrei, ideal für senkrechte Flächen
  • permanent elastisch, gleicht Materialspannungen aus
  • Materialien können nach Klebung sofort weiterverarbeitet werden
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 g
Form:
gelförmig
Lieferumfang:
keine Infokarte
Gewicht:
120 g
Farbe:
gelb
Geruch:
charakteristisch
Siedebeginn:
77-78 °C
Flammpunkt:
-1 °C
Dampfdruck:
97 hPa
Dichte bei 20 °C:
0,9 g/cm³
Wasserlöslichkeit:
nicht mischbar
VOC:
73,56
Temperaturbeständig bis:
-15 bis + 70 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
5
€ 4,80*
ab € 4,72*
€ 6,30*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,99*
€ 6,58*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 6,83*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 5,32*
€ 6,85*
1
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.