Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RobbyRob Destilliertes Wasser, 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RobbyRob Destilliertes Wasser, 20 l
RobbyRob Destilliertes Wasser, 20 l
Artikel-Nr.:
     283-871300
Hersteller:
     Walter Schmidt Chemie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001068700204
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Destilliertes Wasser
Demineralisiertes Wasser
Entmineralisiertes Wasser
destilliertes wasser robbyrob 20l
Das destillierte Wasser ist entionisiert, chemisch rein nach VDE 0510.

Merkmale:
  • geprüfte Qualität
  • zum Befeuchten von Schwämmen
  • es entstehen keine Kalkablagerungen
  • ständige Qualitätskontrollen
  • entmineralisiert, entspricht der DIN 43530 Teil IV und EN 285
Weitere Informationen:
Menge:
20 l
Gewicht:
20000 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: demineralisiertes wasser, demineralisiertes wasser 20l, EDE4317784341677, WSC1023000000, deionisiertes Wasser, Lötschwamm, entkalktes, Destilliertes
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
272
1
€ 5,99*
ab € 9,44*
€ 12,77*
2 Tage
438
1
€ 6,95*
ab € 9,52*
€ 12,83*
2 Tage
438
6
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 13,39*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 9,99*
€ 13,43*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 12,51*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 0,6255* pro Liter)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550500
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.