Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solder Chemistry Lotpaste bleifrei No Clean, BLF-03, 25-45 ym, Semco, 1.000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solder Chemistry Lotpaste bleifrei No Clean, BLF-03, 25-45 ym, Semco, 1.000 g
Solder Chemistry Lotpaste bleifrei No Clean, BLF-03, 25-45 ym, Semco, 1.000 g
Artikel-Nr.:
     283-868660
Hersteller:
     Solder Chemistry
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075175307
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötpaste
lötpaste 1kg
lötpaste

Die BLF03 ist ein konsequent weiterentwickeltes High-Tech-Produkt, das für alle sogenannten bleifreien SMT-Anwendungen bestens geeignet ist. Ihrer Entwicklung liegen
nicht nur langjährige Erfahrungen auf dem SMT-Gebiet, sondern auch die sorgfältige und
strenge Beachtung der Richtlinien von ISO-, EN-, IPC-, und MIL-Normen zugrunde.



Merkmale:
  • Typ RE-L0
  • hervorragende Konturenstabilität
  • keine Lotkugel- oder Spritzerbildung
  • enorm langzeitige Verarbeitbarkeit und lange Lagerzeit
  • hohe Temperaturstabilität
  • klarer, geringer Rückstand mit nur 4,5 %, begünstigt den "in circuit"-Test
  • No Clean-Paste
  • enthält Korrosionsinhibitoren
  • eine hervorragende Druckqualität
  • eine enorm hohe Klebekraft
  • für "fine und super fine pitch" Anwendungen
  • einwandfreie Lötergebnisse mit allen gängigen Lötprofilen
  • eine Lagerung im Kühlschrank ist nicht notwendig
Weitere Informationen:
Körnung:
25-45 ym
Typ:
Semco
Inhalt:
1.000 g
Gewicht:
1000 g
Legierung:
Sn96,5Ag3,0Cu0,5
Schmelzpunkt:
217 °C
Flussmittelanteil:
11 %
Metallgehalt:
89 %
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SUD-SC-BLF03-89-1000, Lotpaste, Weichlotpaste, bleifrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.