Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Stahlmagazin 918-02, ESD, 18 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raaco Stahlmagazin 918-02, ESD, 18 Schubladen
Raaco Stahlmagazin 918-02, ESD, 18 Schubladen
Artikel-Nr.:
     283-864980
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     102544
EAN/GTIN:
     5733439102544
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
ESD Kleinteilemagazin
Leitfähiges Magazin mit 18 Schubladen. Jede Schublade kann mit Trennwänden (als Zubehör erhältlich) in 3 Fächer unterteilt werden.

Merkmale:
  • aus verzinktem Stahlblech
  • Schubladenmaße L x B x H: 154 x 91 x 60 mm
Lieferumfang:
  • 1 Stück Magazin inklusive Erdungskabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
18 Schubladen
Gewicht:
4001 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Außenmaße L x B x H:
150 x 306 x 417 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,01*
€ 93,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,25*
€ 110,83*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 88,42*
€ 110,93*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,70*
€ 121,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,46*
€ 121,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
102513
ab € 114,44*
Zubehör
Raaco
102520
ab € 118,02*
Zubehör
Raaco
102568
ab € 248,20*
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,65*
Zubehör
Raaco
109246
ab € 88,65*
Zubehör
Raaco
118231
ab € 70,88*
Zubehör
Raaco
118248
ab € 9,49*
Zubehör
Raaco
103985
ab € 9,30*
Zubehör
Raaco
112260
ab € 1,61*
Zubehör
Raaco
105910
ab € 1,76*
Zubehör
RS Pro
4849613
ab € 20,41*
Zubehör
RS Pro
4849607
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.