Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner, ESD, 4 Ringe, Breite 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringordner, ESD, 4 Ringe, Breite 68 mm
Ringordner, ESD, 4 Ringe, Breite 68 mm
Artikel-Nr.:
     283-864080
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5800.847
EAN/GTIN:
     4052339011734
Suchbegriffe:
ESD-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
DIN A4 Ringordner aus elektrostatisch dissipativem Karton.- elektrostatisch ableitfähiger Vollkarton - Kantenschutz - Beschriftungsrücken - mit ESD-Kennzeichnung - Ausführung 4 Ringe - Breite 68 mm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Format DIN A4 - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Ringe
Breite:
68 mm
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Format:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 4 ringe schwarz, esd ordner, ringbuch a4, Hefter, Ordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 6,53*
€ 9,74*
3 Tage
2
€ 3,79*
ab € 8,46*
€ 12,47*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.