Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier PU-Schaumstoff rosa, ESD, 178 x 127 x 15 mm, Profil 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier PU-Schaumstoff rosa, ESD, 178 x 127 x 15 mm, Profil 1:1
Warmbier PU-Schaumstoff rosa, ESD, 178 x 127 x 15 mm, Profil 1:1
Artikel-Nr.:
     283-863150
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4903.1.15
EAN/GTIN:
     4052339009243
Suchbegriffe:
PU-Schaumstoff ESD
pu-schaumstoff esd
Weiches Polyurethanmaterial, passend zu Safeshield Versandschachteln.

Merkmale:
  • elektrostatisch ableitfähig
  • offenzellig
  • weiche Ausführung
  • kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
178 x 127 x 15 mm
Ausführung:
Profil 1:1
Gewicht:
20 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: 4903.1.15, ESD Weichschaum, Verpackungspolster, Verpackungsschaum, PU-Schaumstoff, Polyurethan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 0,2021*
€ 0,3221*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,90*
€ 41,21*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3221*
€ 0,3833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2921*
€ 0,3476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
4903.1.20
ab € 0,2262*
Ähnlich
Warmbier
4904.1.20
ab € 0,5296*
Ähnlich
Warmbier
4930.1.32
ab € 0,5183*
Ähnlich
Warmbier
4906.1.30
ab € 115,30*
Ähnlich
Warmbier
4913.1.20
ab € 1,0056*
Ähnlich
Warmbier
4914.1.20
ab € 0,6813*
Ähnlich
Warmbier
4930.1.43
ab € 0,963*
Ähnlich
Warmbier
4915.1.20
ab € 1,25*
Ähnlich
Warmbier
4916.1.20
ab € 1,31*
Ähnlich
Warmbier
4911.1.30
ab € 1,68*
Ähnlich
Warmbier
4910.1.20
ab € 0,9297*
Ähnlich
Warmbier
4918.1.20
ab € 2,23*
Ähnlich
Warmbier
4930.1.64
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.