Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Stretchfolie, ESD, Breite x Länge 500 mm x 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Stretchfolie, ESD, Breite x Länge 500 mm x 300 m
WETEC Stretchfolie, ESD, Breite x Länge 500 mm x 300 m
Artikel-Nr.:
     283-862920
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     3170.0300
EAN/GTIN:
     4050075024346
Suchbegriffe:
ESD-Stretchfolie
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Elektrostatisch dissipative Verpackungsfolie aus Polyolefin.

Merkmale:
  • dissipative Polyethylenfolie
  • recyclebar
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
500 mm x 300 m
Gewicht:
3700 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Kern-Ø:
50 mm
Stärke:
25 ym
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Stretchfolie, Wickelfolie, stretchfolien 50cm, esd stretchfolie, wickelfolie pink, 3170.0300, WE-3170.0300, Verpackungsfolie, Permastat, rosa Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heckmann
590449
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.