Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Luftpolsterfolie, ESD, 600 mm x 100 m, 3-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
WETEC Luftpolsterfolie, ESD, 600 mm x 100 m, 3-lagig
WETEC Luftpolsterfolie, ESD, 600 mm x 100 m, 3-lagig
Artikel-Nr.:
     283-861800
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075045068
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial.

Merkmale:
  • dissipative Polyethylenfolie
  • verschweißbar
  • recyclebar
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
600 mm x 100 m
Folienaufbau:
3-lagig
Gewicht:
4000 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, luftpolsterfolie 60 cm x 100 m, esd luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, 3160.381, WE-3160.381, Knallfolie, Verpackungsfolie, Noppenfolie, Permastat, rosa Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,69*
€ 61,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,00*
€ 59,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,94*
€ 57,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,22*
€ 53,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,47*
€ 51,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,53*
€ 45,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.