Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permastat Schlauchfolie, ESD, 130 mm, 250 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Permastat Schlauchfolie, ESD, 130 mm, 250 m
Permastat Schlauchfolie, ESD, 130 mm, 250 m
Artikel-Nr.:
     283-861610
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3130.341
EAN/GTIN:
     4052339007843
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
esd schlauchfolie
Permastat ist das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial.- ableitfähige Polyethylenfolie - verschweißbar - recyclebar - Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr. - Rollenbreite 130 mm - Rollenlänge 250 m - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^10-10^11 Ohm - Stärke 0,10 mm - Farbe rosa
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
130 mm
Rollenlänge:
250 m
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Stärke:
0,10 mm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Permastat, rosa Beutel, Verpackungsschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 63,04*
€ 81,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,41*
€ 96,06*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 81,07*
€ 96,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 80,03*
€ 95,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 74,78*
€ 88,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 72,52*
€ 86,30
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,04*
€ 75,02
pro Rolle
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3130.34
ab € 51,99*
Ähnlich
Warmbier
3130.342
ab € 71,21*
Ähnlich
Warmbier
3130.343
ab € 93,26*
Ähnlich
Warmbier
3130.344
ab € 106,70*
Ähnlich
Warmbier
3130.345
ab € 122,72*
Ähnlich
Warmbier
3130.346
ab € 151,75*
Ähnlich
Warmbier
3130.347
ab € 173,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.