Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Schlauchfolie aus ableitfähigem Polyethylen, verschweißbar, Breite 150 mm, 1 Rolle = 250 m | LH1957


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warmbier Permastat Schlauchfolie, ESD, 150 mm, 250 m
Warmbier Permastat Schlauchfolie, ESD, 150 mm, 250 m
Artikel-Nr.:
     261-LH1957
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3130.342
EAN/GTIN:
     4052339007850
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 25 meter
ESD Schlauchfolie aus ableitfähigem Polyethylen, verschweißbar, Breite 150 mm, 1 Rolle = 250 m | LH1957

ESD Permastat® Schlauchfolie - mit Druck Die ableitfähige Polyethylenfolie schützt Ihre empfindlichen Bauteile gegen elektrostatische Schäden, auch während dem Transport.
  • Ableitfähige Polyethylenfolie
  • Verschweißbar
  • Recyclebar
  • Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 10^10 - 10^11 Ohm
Weitere Informationen:
Leitfähig:
Ableitfähig
Produkttyp:
Schlauchfolie
Verkaufseinheit:
Rolle
Breite mm:
150
VE/Stück:
1
Länge mm:
25000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 70,95*
€ 90,94*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 106,53*
5 Tage
9
€ 3,79*
ab € 85,91*
€ 108,16*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 106,53*
€ 126,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 105,27*
€ 125,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,96*
€ 117,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,81*
€ 112,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 84,10*
€ 100,08
pro Rolle
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3130.34
ab € 51,88*
Ähnlich
Warmbier
3130.341
ab € 62,72*
Ähnlich
Warmbier
3130.343
ab € 93,19*
Ähnlich
Warmbier
3130.344
ab € 106,84*
Ähnlich
Warmbier
3130.345
ab € 122,08*
Ähnlich
Warmbier
3130.346
ab € 152,12*
Ähnlich
Warmbier
3130.347
ab € 173,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.