Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Erdungsleitung, ESD, 10 mm DK/10 mm DK, 1,5 m, 1 MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Erdungsleitung, ESD, 10 mm DK/10 mm DK, 1,5 m, 1 MOhm
WETEC Erdungsleitung, ESD, 10 mm DK/10 mm DK, 1,5 m, 1 MOhm
Artikel-Nr.:
     283-860300
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075023417
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
wetec erdungskabel
erdungskabel
Standardleitungen für Tisch- oder Bodenbeläge.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
10 mm DK/10 mm DK
Länge:
1,5 m
Sicherheitswiderstand:
1 MOhm
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: erdungskabel 150cm, 2250.762, WE-2250.762, Erdungspunkt, Zentralbox, Verteiler, Anschlußkasten, Erdungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.