Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Spiralkabel mit Druckknopf, ESD, hellblau, 7/10 mm, 2,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Spiralkabel mit Druckknopf, ESD, hellblau, 7/10 mm, 2,4 m
WETEC Spiralkabel mit Druckknopf, ESD, hellblau, 7/10 mm, 2,4 m
Artikel-Nr.:
     283-859960
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052339002091
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel druckknopf wetec
erdungskabel
Zur sicheren und komfortablen Erdung.Lieferumfang:
  • 1 Stück Spiralkabel
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Anschlussart DK:
7/10 mm
Länge:
2,4 m
Gewicht:
20 g
Sicherheitswiderstand:
2 x 1 MOhm
Weitere Suchbegriffe: erdungskabel druckknopf, 2100.752.7.10, WE-2100.752.7.10, Verbindungskabel, Erdungsleitung, Spiralkabel, Handgelenk-Spiralkabel, Handgelenkband, ESD-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.