Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Reflexor 36903, Größe 36, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Reflexor 36903, Größe 36, weiß
ESD-Clog Reflexor 36903, Größe 36, weiß
Artikel-Nr.:
     283-848730
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36903-36
EAN/GTIN:
     4042035940971
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Clog, handgenäht.- CE EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRB - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - zertifizierte orthopädische Einlegesohle gemäß DGUV 112-191 möglich - Glattleder - rutschhemmende PU-Laufsohle - auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen - Fersenriemen klappbar, verstellbar - atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter - Ristbereich mit Gummizug - Schnallenverschluss - Größe 36 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 64,23*
€ 81,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 83,74*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 89,27*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,48*
€ 97,34*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 82,28*
€ 103,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,98*
€ 97,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,85*
€ 96,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,24*
€ 91,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,36*
€ 89,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,23*
€ 76,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.