Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Arrow 38600/38602, Größe 50, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Arrow 38600/38602, Größe 50, weiß
ESD-Clog Arrow 38600/38602, Größe 50, weiß
Artikel-Nr.:
     283-847880
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     38602-50
EAN/GTIN:
     4042035893796
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Damen-/Herren Clog, mit Fersenriemen.- CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRA - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Glattleder, perforiert - rutschhemmende PU-Laufsohle - Sanitized behandelt - Fersenriemen feststehend, verstellbar - Deckfleck Mikrofaser - Ristbereich gepolstert mit Gummizug - Klettverschluss - atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter - Größe 50 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,77*
€ 68,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,96*
€ 67,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,22*
€ 64,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,82*
€ 61,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,13*
€ 59,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,45*
€ 51,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.