Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Clog Arrow 38600/38602, Größe 37, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Clog Arrow 38600/38602, Größe 37, weiß
Abeba ESD-Clog Arrow 38600/38602, Größe 37, weiß
Artikel-Nr.:
     283-847750
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     38600-37
EAN/GTIN:
     4042035957610
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Clog mit Fersenriemen.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRA
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • breite Passform
  • Glattleder, perforiert
  • rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Sanitized behandelt
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Deckfleck Mikrofaser
  • Ristbereich gepolstert mit Gummizug
  • Klettverschluss
  • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Gewicht:
620 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 43,36*
€ 56,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,59*
€ 64,58*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,37*
€ 70,61*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,66*
€ 67,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,33*
€ 61,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,60*
€ 60,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,17*
€ 58,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,36*
€ 51,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.