Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Clog Nature 4045/4050, Größe 46, nachtblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Clog Nature 4045/4050, Größe 46, nachtblau
Abeba ESD-Clog Nature 4045/4050, Größe 46, nachtblau
Artikel-Nr.:
     283-846960
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4045-46
EAN/GTIN:
     4042035978110
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Clog mit gelochtem Blatt und sehr angenehmen Tragekomfort.

Merkmale:
  • CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • TÜV GS-geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
  • Glattleder, perforiert
  • rutschhemmende Gummi-Laufsohle
  • lederbezogenes Korkfußbett
  • Sanitized behandelt
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Ristriemen verstellbar, Schnallenverschluss
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
nachtblau
Gewicht:
690 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,36*
€ 55,84*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 43,60*
€ 56,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,79*
€ 62,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,04*
€ 63,84*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,86*
€ 69,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,11*
€ 66,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,37*
€ 64,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,54*
€ 61,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,88*
€ 60,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,27*
€ 58,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,60*
€ 51,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4040-46
ab € 42,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.