| |
|
| Artikel-Nr.: 283-846680 Herst.-Nr.: 4050-41 EAN/GTIN: 4042035978011 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Clog mit gelochtem Blatt und sehr angenehmen Tragekomfort. Merkmale:- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRC
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- TÜV GS-geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
- Glattleder, perforiert
- rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- lederbezogenes Korkfußbett
- Sanitized behandelt
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristriemen verstellbar, Schnallenverschluss
- Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Farbe: | weiß | Gewicht: | 660 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, abeba clogs weiß gr. 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, 4050-41, 2590.4050-41, ABE4050-41, Sandale, Clog, Latschen, Birkenstock, Damen-/Herren-Clog, ESD-Clog |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 43,72* | € 56,94* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,84* | € 63,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,20* | € 64,47* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,01* | € 70,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 56,13* | € 70,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|