Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Nature 4040/4055, Größe 40, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Nature 4040/4055, Größe 40, weiß
ESD-Clog Nature 4040/4055, Größe 40, weiß
Artikel-Nr.:
     283-846520
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4040-40
EAN/GTIN:
     4042035969361
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Clog mit sehr angehnemem Tragekomfort.- CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - TÜV GS-geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93 - Glattleder - rutschhemmende Gummi-Laufsohle - lederbezogenes Korkfußbett - Sanitized behandelt - Fersenriemen feststehend, verstellbar - Ristbereich verstellbar - Schnallenverschluss - Größe 40 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 42,18*
€ 55,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,77*
€ 55,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,39*
€ 61,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,27*
€ 62,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,91*
€ 65,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,30*
€ 65,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,40*
€ 64,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,78*
€ 61,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,93*
€ 59,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,58*
€ 57,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,18*
€ 50,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4045-40
ab € 43,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.