Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Clog Reflexor 36902/36912, Größe 40, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Clog Reflexor 36902/36912, Größe 40, schwarz
Abeba ESD-Clog Reflexor 36902/36912, Größe 40, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-844780
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36912-40
EAN/GTIN:
     4042035940728
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertige Sandale, handgenäht.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRB
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • zertifizierte orthopädische Einlegesohle gemäß DGUV 112-191 möglich
  • Glattleder
  • rutschhemmende PU-Laufsohle
  • auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen
  • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
  • drei verstellbare Ristriemen mit Klettverschluss
  • Handnaht
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Gewicht:
970 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 60,27*
€ 77,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,98*
€ 88,00*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,88*
€ 97,57*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,19*
€ 91,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,09*
€ 90,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,03*
€ 86,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,49*
€ 83,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,27*
€ 71,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36902-40
ab € 60,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.