Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Sandale Nature 4080/4085, Größe 45, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Sandale Nature 4080/4085, Größe 45, schwarz
Abeba ESD-Sandale Nature 4080/4085, Größe 45, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-839990
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4085-45
EAN/GTIN:
     4042035976925
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Zweischnaller.



Merkmale:
  • CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • TÜV GS-geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
  • Obermaterial Glattleder
  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
  • Lederbezogenes Korkfussbett
  • Sanitized behandelt
  • zwei verstellbare Ristriemen mit Klettverschluss
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1092 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 36,78*
€ 49,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,97*
€ 54,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,88*
€ 55,73*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,95*
€ 61,90*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,49*
€ 57,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,22*
€ 55,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,08*
€ 52,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,07*
€ 50,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,78*
€ 43,77
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 36,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4080-45
ab € 35,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.