| |
|
| Artikel-Nr.: 283-838380 Herst.-Nr.: 838380 EAN/GTIN: 4050075310562 |
| |
|
| | |
| Bequeme, luftige Kittel aus elektrostatisch ableitfähigem Baumwollmischgewebe. - Unisex-Ausführung - 3/4 Konfektionslänge, Langarm - elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe - leicht, angenehme Trageeigenschaften - Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste - mit Brustasche und zwei Seitentaschen - Armbund mit zwei Druckknöpfen in der Weite verstellbar - feine Längsstreifen in dunkelgrau - aufgenähtes ESD-Symbol auf dem Ärmel - Größe M - typischer Ableitwiderstand RG=10^7-10^9 Ohm - Material 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn - Maschinenwaschbar bis 60 °C - Farbe grau Weitere Informationen: | | Größe: | M | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>G</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Material: | 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn | Maschinenwaschbar: | bis 60 °C | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |