Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-120, Größe 3XL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-120, Größe 3XL, weiß
Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-120, Größe 3XL, weiß
Artikel-Nr.:
     283-838240
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8710.AM120.XXXL
EAN/GTIN:
     4052339013202
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Sehr leichter und angenehm zu tragender ESD-Arbeitsmantel.

Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • 3/4 Konfektionslänge
  • für saubere Produktionsbereiche
  • elektrostatisch ableitfähiges Polyestergewebe
  • leicht, angenehme Trageeigenschaften
  • Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste
  • leitfähiges 4-mm-Raster
  • Brusttasche mit gesticktem ESD-Kennzeichen
  • zwei Seitentaschen
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
weiß
Gewicht:
262 g
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
R<sub>pp</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Material:
98% Polyester, 2% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
120 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.