| |
|
| Artikel-Nr.: 283-838230 Herst.-Nr.: 8710.AM120.XXL EAN/GTIN: 4052339013196 |
| |
|
| | |
| Sehr leichter und angenehm zu tragender ESD-Arbeitsmantel.- Unisex-Ausführung - 3/4 Konfektionslänge - für saubere Produktionsbereiche - elektrostatisch ableitfähiges Polyestergewebe - leicht, angenehme Trageeigenschaften - Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste - leitfähiges 4-mm-Raster - Brusttasche mit gesticktem ESD-Kennzeichen - zwei Seitentaschen - Größe 2XL - Farbe weiß - typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rpp=10^7-10^9 Ohm - Material 98% Polyester, 2% karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 120 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | weiß | typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand: | R<sub>pp</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Material: | 98% Polyester, 2% karbonisiertes Garn | Stoffgewicht: | 120 g/m² | Maschinenwaschbar: | bis 40 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |