Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-120, Größe L, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-120, Größe L, weiß
Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-120, Größe L, weiß
Artikel-Nr.:
     283-838210
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8710.AM120.L
EAN/GTIN:
     4052339013219
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Sehr leichter und angenehm zu tragender ESD-Arbeitsmantel.

Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • 3/4 Konfektionslänge
  • für saubere Produktionsbereiche
  • elektrostatisch ableitfähiges Polyestergewebe
  • leicht, angenehme Trageeigenschaften
  • Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste
  • leitfähiges 4-mm-Raster
  • Brusttasche mit gesticktem ESD-Kennzeichen
  • zwei Seitentaschen
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
weiß
Gewicht:
221 g
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
R<sub>pp</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Material:
98% Polyester, 2% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
120 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 29,61*
€ 39,74*
6 Tage
2
€ 3,79*
ab € 37,51*
€ 50,04*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.