Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsmantel AM-120, Größe M, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsmantel AM-120, Größe M, weiß
ESD-Arbeitsmantel AM-120, Größe M, weiß
Artikel-Nr.:
     283-838200
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8710.AM120.M
EAN/GTIN:
     4052339013226
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Sehr leichter und angenehm zu tragender ESD-Arbeitsmantel.- Unisex-Ausführung - 3/4 Konfektionslänge - für saubere Produktionsbereiche - elektrostatisch ableitfähiges Polyestergewebe - leicht, angenehme Trageeigenschaften - Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste - leitfähiges 4-mm-Raster - Brusttasche mit gesticktem ESD-Kennzeichen - zwei Seitentaschen - Größe M - Farbe weiß - typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rpp=10^7-10^9 Ohm - Material 98% Polyester, 2% karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 120 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
weiß
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
R<sub>pp</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Material:
98% Polyester, 2% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
120 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.