| |
|
| Artikel-Nr.: 283-838190 Herst.-Nr.: 8710.AM120.S EAN/GTIN: 4052339013233 |
| |
|
| | |
| Sehr leichter und angenehm zu tragender ESD-Arbeitsmantel. Merkmale:- Unisex-Ausführung
- 3/4 Konfektionslänge
- für saubere Produktionsbereiche
- elektrostatisch ableitfähiges Polyestergewebe
- leicht, angenehme Trageeigenschaften
- Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste
- leitfähiges 4-mm-Raster
- Brusttasche mit gesticktem ESD-Kennzeichen
- zwei Seitentaschen
Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | weiß | Gewicht: | 207 g | typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand: | R<sub>pp</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Material: | 98% Polyester, 2% karbonisiertes Garn | Stoffgewicht: | 120 g/m² | Maschinenwaschbar: | bis 40 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |