| |
|
| Artikel-Nr.: 283-837790 Herst.-Nr.: 837790 EAN/GTIN: 4050075436668 |
| |
|
| | |
| - Unisex-Ausführung - 3/4 Konfektionslänge, Langarm - elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe - leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft - Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste - Brusttasche mit ESD-Kennzeichen - zwei Seitentaschen und eine Brusttasche - Größe M - Farbe blau - typischer Ableitwiderstand Rp=10^6-10^7 Ohm - Material 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 155 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | blau | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>p</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Material: | 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn | Stoffgewicht: | 155 g/m² | Maschinenwaschbar: | bis 40 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |