Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, 3XL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, 3XL, weiß
ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, 3XL, weiß
ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, 3XL, weiß
ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, 3XL, weiß
Artikel-Nr.:
     283-837760
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     837760
EAN/GTIN:
     4050075436484
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
- Unisex-Ausführung - 3/4 Konfektionslänge, Langarm - elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe - leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft - Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste - Brusttasche mit ESD-Kennzeichen - zwei Seitentaschen und eine Brusttasche - Größe 3XL - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rp=10^6-10^7 Ohm - Material 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 155 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>p</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
155 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.