Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, S, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, S, weiß
WETEC ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, S, weiß
WETEC ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, S, weiß
WETEC ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, S, weiß
Artikel-Nr.:
     283-837720
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075436446
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Bequeme, luftige Kittel aus elektrostatisch ableitfähigem Baumwollmischgewebe.

Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • 3/4 Konfektionslänge, Langarm
  • elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
  • leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft
  • Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste
  • Brusttasche mit ESD-Kennzeichen
  • zwei Seitentaschen und eine Brusttasche
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
weiß
Gewicht:
300 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>p</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
156 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitsmantel gr.s weiß, arbeitskittel weiß, arbeitskittel, WE-2610.AM75.S, WE-2610.AM160.S, Kittel, Mantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.