Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl TopTec 2 mit Rollen, ESD, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zeigt schwarze Stoff-Ausführung
Bild zeigt schwarze Stoff-Ausführung
Artikel-Nr.:
     283-836690
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849580043
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Solide und preisgünstig - der ESD-Stuhl TopTec ist die Basislösung für den ESD-Arbeitsplatz. Er verfügt über alle Standard-Schutzeigenschaften, um elektrostatische Aufladung zu verhindern und erlaubt eine einfache Einstellung auf die jeweiligen Nutzerbedürfnisse. Der ESD-Stuhl eignet sich ideal für Arbeitsplätze, an denen sowohl zeitweise gestanden als auch gesessen wird. Dabei verfügt er über eine großzügige Sitzfläche und eine hohe Rückenlehne.

Merkmale:
  • leitfähig nach EN 63140-5-1
  • Sitzhöhenverstellung
  • Rückenlehnen-Höhenverstellung
  • Permanentkontakt-Rückenlehne
  • Stahlfußkreuz mit fünf leitfähigen Rollen
  • ESD Duotec-Stoff-Polster
  • Rückenschale nicht ableitend
Lieferumfang:
  • 1 Stück Arbeitsstuhl TopTec 2 mit Polster
Weitere Informationen:
Polstervariante:
grau
Gewicht:
15500 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
440-590 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
470 mm
Rückenlehnenhöhe:
460 mm
Ø Fußkreuz:
680 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,90*
€ 283,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,03*
€ 283,95*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 239,13*
€ 292,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,59*
€ 307,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,92*
€ 325,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,07*
€ 316,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,85*
€ 310,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.